Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897200000
Cod. Produttore
8897200000
Cod. EAN
4032248646975

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VAC 1CO LD/PB
  • Tensione: 24 VAC
  • Contatto: 1 CO
  • Connessione: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti separati
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Uso: relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il prodotto è un interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. È dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo e funziona con tensione di tipo AC. Questo dispositivo garantisce affidabilità e semplicità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24VAC 1CO LED per installazioni elettriche