Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897120000
Cod. Produttore
8897120000
Cod. EAN
4032248646890

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Contatti: 1 CO
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettricamente
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Carico e comando isolati
Kit relè con azionamento monostabile non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a innesto. Dotato di indicatore a led per una chiara visualizzazione dello stato di funzionamento. Progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per installazioni professionali nel settore degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 24VAC 1CO LED per automazione elettrica