Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897180000
Cod. Produttore
8897180000
Cod. EAN
4032248646951

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 230VAC 2CO LD
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Applicazione: relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata 230VAC. Dotato di morsetti fissi e base integrata per un montaggio completo, presenta un collegamento elettrico a innesto per un'installazione rapida e sicura. Include un indicatore LED che segnala lo stato di funzionamento, garantendo un controllo visivo immediato. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit comando elettrico 230V AC 2CO LED automazione impianti