Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897140000
Cod. Produttore
8897140000
Cod. EAN
4032248646913

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Applicazione: relè di comando
  • Protezione: circuiti separati
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 230 VAC, completo di base e indicatore a LED integrato. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche con tensione alternata, offre affidabilità e facilità d’uso in sistemi di comando e controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè elettromeccanico 230V 1CO LED con base per impianti elettrici