Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897130000
Cod. Produttore
8897130000
Cod. EAN
4032248646906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 115VAC 1CO LD
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il prodotto è un dispositivo elettrico monostabile non polarizzato, completo di base e dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Presenta un azionamento a tensione alternata (AC) con raccordo a innesto, garantendo un’installazione rapida e affidabile. È inoltre equipaggiato con un indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e funzionalità avanzate in un formato compatto e versatile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 115VAC 1CO LED controllo impianti elettrici