Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8881610000
Cod. Produttore
8881610000
Cod. EAN
4032248631865

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO (cambio)
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Applicazione: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato con tensione di funzionamento in corrente continua (DC). È dotato di morsetti fissi con collegamento a vite che garantiscono una connessione sicura e affidabile. L'apparecchio è completo di base e include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche, offre funzionalità precise e affidabili in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24V DC 2 contatti LED per controllo elettrico