Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1218410000
Cod. Produttore
1218410000
Cod. EAN
4050118002416

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Gruppo relè innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Serie: RIDERSERIES FG
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD1218410000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato alimentato a tensione continua (DC). Presenta un collegamento elettrico con raccordo a vite, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. È dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Questo componente è privo di morsetti amovibili e si distingue per la sua funzionalità avanzata e la qualità costruttiva, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,6 mm

altezza

77,6 mm

profondità

61,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES FG

Produttore

Relè controllo 24V DC 2 contatti scambio LED integrato installazione elettrica