Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871030000
Cod. Produttore
8871030000
Cod. EAN
4032248604180

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 24VDC 2CO LD
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Comando/carico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Relè modulari

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico a 24 V DC con doppio contatto in scambio e indicatore a led integrato. Il dispositivo è polarizzato e presenta un comportamento di commutazione monostabile, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Completo di base e con morsetti fissi a vite per un collegamento elettrico sicuro e stabile, è progettato per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una facile installazione. La presenza dell’indicatore a led facilita la verifica dello stato operativo, rendendo il prodotto ideale per impianti elettrici industriali e di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24V DC 2 contatti invertitori LED per controllo elettrico