Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8881580000
Cod. Produttore
8881580000
Cod. EAN
4032248631834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina a innesto
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit azionamento a 24V DC con contatto 1CO, dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Il dispositivo presenta un azionamento polarizzato con comportamento monostabile, garantendo un funzionamento preciso e affidabile. Completo di base e con collegamento elettrico a vite, è progettato per un'installazione sicura e stabile. Questo kit è privo di morsetti amovibili, assicurando una connessione solida e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva integrata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24VDC 1CO LED base per controllo elettrico