Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871000000
Cod. Produttore
8871000000
Cod. EAN
4032248604135

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 24VDC 1CO LD
  • Serie: RIDERSERIES RCI

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Presenta un azionamento polarizzato con comportamento di commutazione monostabile, progettato per funzionare con tensione continua (DC). È inoltre equipaggiato con un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questa soluzione elettrica garantisce affidabilità e praticità nell’installazione e nell’uso, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit comando relè 24V DC 1CO LED per impianti elettrici professionali