Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8881620000
Cod. Produttore
8881620000
Cod. EAN
4032248631872

Informazioni di prodotto

RCIKIT 24VAC 2CO LD/PB
Kit di comando elettrico a 24 VAC con doppio contatto normalmente aperto e chiuso, dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo. Il dispositivo è completo di base e realizzato per un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Progettato per garantire un comportamento di commutazione preciso e una polarità di azionamento definita, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una facile integrazione nei sistemi elettrici. La presenza di morsetti amovibili facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè elettrico 24VAC 2 contatti doppio con LED segnalazione per controllo impianti