Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871040000
Cod. Produttore
8871040000
Cod. EAN
4032248604197

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata AC a 24 V. Dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato di funzionamento. L'apparecchio è completo di base e progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24VAC 2CO LED per impianti elettrici