Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8881590000
Cod. Produttore
8881590000
Cod. EAN
4032248631841

Informazioni di prodotto

RCIKIT 24VAC 1CO LD/PB
Kit di comando elettrico a 24 VAC con contatto 1 CO, dotato di indicatore a LED per un immediato controllo dello stato di funzionamento. L'apparecchio è completo di base e progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, senza morsetti amovibili. Ideale per applicazioni che richiedono un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, garantendo prestazioni efficienti nel settore dell'automazione elettrica. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24VAC 1CO con LED controllo stato base per automazione elettrica