Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871020000
Cod. Produttore
8871020000
Cod. EAN
4032248604173

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 230VAC 1CO LD
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Tipo contatti: 1 CO (commutatore)
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Questo dispositivo elettrico monostabile, non polarizzato, è progettato per un funzionamento affidabile con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 230V. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, garantisce un montaggio semplice e sicuro. Include un indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. L’apparecchio completo con base è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile, con una configurazione funzionale e robusta. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 230VAC 1CO con LED per comando elettrico