Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897080000
Cod. Produttore
8897080000
Cod. EAN
4032248646852

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB
  • Tensione: 115 VAC
  • Configurazione: 2 contatti cambiati
  • Tipo di montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti comando e carico isolati
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Kit relè RCI a 115 VAC con doppio contatto in scambio (2CO), dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile non polarizzato, con collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio completo con base è progettato per tensione di tipo AC, offrendo prestazioni stabili e versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo kit è ideale per impianti che richiedono componenti di controllo con elevata qualità e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 115VAC 2CO LED base integrata industriale