Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897100000
Cod. Produttore
8897100000
Cod. EAN
4032248646876

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 115VAC 2CO LD
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Uso: relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10
Il dispositivo è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per tensione di tipo AC. Presenta un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e include un indicatore a led per un controllo visivo immediato. Questo prodotto è privo di morsetti amovibili, garantendo una maggiore solidità nelle connessioni. La sua configurazione comprende due contatti normalmente aperti (2CO), rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 115VAC 2 contatti cambio con LED montaggio semplice