Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897090000
Cod. Produttore
8897090000
Cod. EAN
4032248646869

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 115VAC 1CO LD
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tensione: 115 VAC
  • Tipo contatto: 1CO (1 contatto
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti separati
  • Applicazione: relè modulari
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Kit di comando monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa. Progettato per funzionare con tensione AC a 115V, dispone di un collegamento elettrico a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Dotato di indicatore a led per segnalare lo stato operativo, questo dispositivo combina praticità e funzionalità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè elettromeccanico 115VAC 1CO LED per installazioni elettriche