Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870360000
Cod. Produttore
8870360000
Cod. EAN
4032248613748

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI484S15
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato, combina funzionalità avanzate con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto per impianti elettrici con carico ridotto