Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870340000
Cod. Produttore
8870340000
Cod. EAN
4032248613724

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI484BB0
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Forma: piccola
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile polarizzato con morsetti amovibili, dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Include un indicatore a led integrato che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, combina funzionalità avanzate con facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 176 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto segnale digitale carico ridotto installazione elettrica