Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870330000
Cod. Produttore
8870330000
Cod. EAN
4032248613717

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI484AE8
  • Funzione: Relè digitale
  • Forma: Piccola
  • Uso: Segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Amplificazione segnali
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una segnalazione visiva integrata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 76,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale piccolo con LED per installazioni elettriche