Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870310000
Cod. Produttore
8870310000
Cod. EAN
4032248613694

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè
  • Funzione: Amplifica segnali digitali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico affidabile senza morsetti amovibili, garantisce prestazioni sicure e precise in applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per installazioni che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva immediata dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 19,2 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè segnale digitale compatto per impianti elettrici