Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870230000
Cod. Produttore
8870230000
Cod. EAN
4032248613601

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tipo: Relè digitale
  • Funzione: Commutazione segnali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Forma: Piccola
  • Modello: RCI424T30

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led integrato per segnalazione visiva dello stato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, senza morsetti amovibili, garantisce un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e immediato, con caratteristiche tecniche avanzate e design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto segnalazione LED impianti elettrici