Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870220000
Cod. Produttore
8870220000
Cod. EAN
4032248613588

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI424S15
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato, questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design compatto e pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnale digitale compatto per installazioni elettriche