Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870200000
Cod. Produttore
8870200000
Cod. EAN
4032248613564

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: forma piccola
  • Uso: commutare segnali digitali
  • Carico elettrico: ridotto
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: amplificare segnali
Interruttore monostabile polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato. Dotato di collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel comando, offre una soluzione funzionale ed efficiente per il controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 176 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto per segnali digitali con carico ridotto per impianti elettrici