Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870190000
Cod. Produttore
8870190000
Cod. EAN
4032248613557

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tipo: Relè digitale
  • Uso: Segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Compatta
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile polarizzato con collegamento elettrico a innesto, dotato di indicatore a led per un facile controllo dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e una rapida installazione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione nel comportamento di commutazione e sicurezza nell’azionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 76,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto con led segnalazione per impianti elettrici