Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870170000
Cod. Produttore
8870170000
Cod. EAN
4032248613533

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI424AB2
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile polarizzato con indicatore a LED integrato, dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo tramite il LED. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 19,2 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto con indicatore LED per impianti elettrici professionali