Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1218380000
Cod. Produttore
1218380000
Cod. EAN
4050118001891

Informazioni di prodotto

RCI42424FG
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

30,2 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES FG

Produttore

Relè digitale compatto per segnale con carico elettrico ridotto RCI42424FG