Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870300000
Cod. Produttore
8870300000
Cod. EAN
4032248613687

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI374T30
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Applicazione: Carico elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è privo di morsetti amovibili e non include la base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una rapida commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnali digitali forma piccola uso elettrico