Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870290000
Cod. Produttore
8870290000
Cod. EAN
4032248613663

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 15 V
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: forma piccola
  • Tipo: relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: ridotto
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: commutare e amplificare
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Dotato di morsetti non amovibili, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche. La sua configurazione consente un controllo preciso e immediato, ideale per sistemi che richiedono un comando temporaneo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto segnale digitale con indicatore LED per controllo elettrico