Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870280000
Cod. Produttore
8870280000
Cod. EAN
4032248613656

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI374R24
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Applicazione: Carico elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è privo di morsetti amovibili e non include base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto per segnale con LED, installazione elettrica professionale