Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870270000
Cod. Produttore
8870270000
Cod. EAN
4032248613649

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI374BB0
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile polarizzato con collegamento elettrico a innesto, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e un feedback immediato tramite il led integrato. La sua configurazione assicura prestazioni costanti e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 176 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè segnalazione LED compatto per controllo elettrico