Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870260000
Cod. Produttore
8870260000
Cod. EAN
4032248613632

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI374AE8
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali digitali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, garantisce prestazioni ottimali senza morsetti amovibili o base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 76,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto con LED, morsetti amovibili, installazione elettrica rapida