Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870240000
Cod. Produttore
8870240000
Cod. EAN
4032248613618

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Compatto
  • Applicazione: Amplificazione segnali
  • Tipo: Commutazione
  • Consiglio fornitore: 10 unità
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva. Progettato senza morsetti amovibili e non completo di base, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato, con caratteristiche che assicurano funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 19,2 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto per segnali digitali con indicatore LED integrato