Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870150000
Cod. Produttore
8870150000
Cod. EAN
4032248613526

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI314T30
  • Funzione: Relè segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile senza morsetti amovibili, garantisce prestazioni ottimali in impianti elettrici. La sua configurazione consente un funzionamento preciso e una facile integrazione in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto con led indicatore per impianti elettrici professionali