Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870140000
Cod. Produttore
8870140000
Cod. EAN
4032248613519

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI314S15
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico affidabile senza morsetti amovibili, garantisce un funzionamento preciso e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una facile integrazione nei sistemi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale piccolo con LED integrato per impianti elettrici