Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870130000
Cod. Produttore
8870130000
Cod. EAN
4032248613502

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI314R24
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali a basso carico
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazione: Commutazione segnali
  • Amplificazione: Segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile, offre un collegamento semplice e sicuro grazie al raccordo a innesto. La presenza del led consente un immediato riscontro visivo dello stato operativo, migliorando la funzionalità e la sicurezza dell’impianto. Questo componente è privo di morsetti amovibili e non include base completa, garantendo una soluzione compatta e versatile per diverse esigenze di controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto per segnali elettrici con base di montaggio