Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870120000
Cod. Produttore
8870120000
Cod. EAN
4032248613496

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè commutazione segnali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Tipo segnale: digitale
  • Codice prodotto: RCI314BB0
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile polarizzato con morsetti amovibili e raccordo a innesto per un collegamento elettrico sicuro e rapido. Dotato di indicatore a led per un controllo visivo immediato dello stato operativo, garantisce affidabilità e facilità d’installazione in impianti elettrici. Progettato per applicazioni che richiedono precisione nel comportamento di commutazione, questo componente è ideale per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 176 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto segnale digitale con indicatore LED per uso elettrico