Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870110000
Cod. Produttore
8870110000
Cod. EAN
4032248613489

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI314AE8
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico affidabile senza morsetti amovibili, garantisce prestazioni sicure e precise. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando stabile e una facile integrazione nel sistema. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 76,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè segnale digitale piccolo per impianti elettrici