Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870090000
Cod. Produttore
8870090000
Cod. EAN
4032248613465

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI314AB2
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile polarizzato con collegamento elettrico a raccordo a innesto, dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato del circuito, con caratteristiche tecniche orientate all’efficienza e alla praticità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 19,2 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnale digitale forma piccola uso elettrico professionale