Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869820000
Cod. Produttore
8869820000
Cod. EAN
4032248613175

Informazioni di prodotto

RCI314048
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 76,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale compatto per commutazione segnali con carico elettrico ridotto