› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RC SEL HV 85-690VAC Interruttore Differenziale 3P XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067128R1
Cod. Produttore 1SDA067128R1
Cod. EAN 8015644010355

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85...690 V AC
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo: RC SEL HV
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Interruttore differenziale
  • Compatibilità: XT3
  • Protezione: Corrente residua
  • Montaggio: Fisso

Descrizione del prodotto

RC SEL è un sganciatore differenziale progettato per l'installazione su interruttori modulari della serie SACE Tmax XT, specificamente per modelli XT1 e XT3. Questo dispositivo offre protezione contro le correnti di dispersione, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. È dotato di un pulsante di test per verificare il corretto funzionamento, con indicazioni LED per segnalare lo stato operativo, preallarme e allarme. Il RC SEL supporta tensioni operative da 85 a 500 VAC e correnti di intervento da 0,03 A fino a 3 A, con tempi di intervento variabili in funzione del valore della corrente differenziale. È progettato per un montaggio semplice e sicuro, con accessori per il premontaggio e collegamenti elettrici integrati. La posizione di test è obbligatoria per eseguire la prova di isolamento, mentre il test di sgancio avviene tramite un apposito pulsante. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza internazionali e garantisce un controllo efficace delle correnti residue per la protezione dell'impianto e delle persone. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED THREE-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

RC SEL HV 85-690VAC Interruttore Differenziale 3P XT3