› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RC SEL HV 85-690VAC Interruttore differenziale 3 poli XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067123R1
Cod. Produttore 1SDA067123R1
Cod. EAN 8015644010201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85...690 V AC
  • Tipo: RC SEL HV
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: Residual Current Release
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Interruttori circuiti
  • Uso: Alta tensione

Descrizione del prodotto

Sganciatore differenziale RC Sel per interruttori SACE Tmax XT, progettato per garantire una protezione efficace contro le correnti di guasto a terra. Questo accessorio è compatibile con le serie XT1 e XT3, con tensione nominale di esercizio compresa tra 85 e 690 VAC. Il dispositivo è dotato di un sistema di rilascio rapido e affidabile, con test di isolamento e funzionamento facilmente eseguibili tramite pulsante dedicato. Include funzioni di segnalazione visiva tramite LED per indicare lo stato operativo, allarme e preallarme. La struttura modulare consente un montaggio semplice e sicuro, con viti di serraggio a coppia controllata per garantire una connessione stabile. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura elevata sicurezza e affidabilità nel controllo delle correnti residue. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED THREE-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

RC SEL HV 85-690VAC Interruttore differenziale 3 poli XT1