› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RC SEL 4 poli per interruttori Tmax XT5 fino 630A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105131R1
Cod. Produttore 1SDA105131R1
Cod. EAN 8015644072230

Informazioni principali

  • Descrizione: RC SEL X XT5 4P
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Rilascio corrente residua
  • Compatibilità: XT5
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Protezione circuit breaker

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore differenziale RC Sel XT5 è un dispositivo modulare progettato per la protezione differenziale negli impianti elettrici, con una corrente nominale fino a 630 A. È dotato di un sistema di allarme integrato e di pulsanti di test e reset per verificare il corretto funzionamento del relè differenziale. Conforme alle norme IEC 60947-2 e GB 14048.2, opera con una tensione nominale da 85 a 690 V e offre la possibilità di effettuare un test di isolamento tramite un indicatore dedicato. Il dispositivo è caratterizzato da regolazioni precise della corrente differenziale di intervento (IΔn) e del tempo di ritardo (Δt), garantendo una protezione affidabile contro le correnti di dispersione. L'installazione richiede l'uso di cavi o barre isolate e prevede specifiche condizioni di isolamento del pannello frontale per alcune capacità di interruzione. Il design modulare consente un montaggio semplice e sicuro, con accessori e parti di ricambio dedicati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL FOR C.BREAK. FOUR-POLE XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

RC SEL 4 poli per interruttori Tmax XT5 fino 630A