› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RC alta tensione 85-690V AC 3 poli fisso serie XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067122R1
Cod. Produttore 1SDA067122R1
Cod. EAN 8015644010195

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85...690 V AC
  • Poli: 3 poli fissi
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: RC INST HV
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT1
  • Protezione: Per interruttori magnetotermici
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Sganciatore differenziale RC Inst per interruttori SACE Tmax XT, adatto per tensioni di esercizio da 85 a 690 VAC. Progettato per il montaggio su interruttori tripolari, garantisce protezione affidabile contro le correnti di guasto a terra con una rapida capacità di intervento. Il dispositivo è dotato di funzioni di test per il controllo dell’isolamento e di un indicatore LED per segnalare lo stato operativo, allarme e preallarme. Facile da installare e integrare grazie al design compatto e ai collegamenti predisposti per versioni estraibili. Utilizzato come accessorio per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC INST HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED THREE-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

RC alta tensione 85-690V AC 3 poli fisso serie XT1