Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN064507200
Cod. Produttore
EN064507200
Cod. EAN
3472596450724

Informazioni di prodotto

RB121A-24 VCC, 1 C/O 1 MA A 6A 230V AC12
Screw relay RB121G-24VDC: 24VDC Rated control supply voltage/ 1 SPDT gold plated output contact rated 5-250VAC, 10mA up to 6A with integrated LED

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente nominale

6

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

6 mm

altezza

67.5 mm

profondità

70 mm

Produttore

ABB

RB121A-24 VCC, 1 C/O 1 MA A 6A 230V