› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug Rc In800A per interruttori Tmax T impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063735R1
Cod. Produttore 1SDA063735R1
Cod. EAN 8015644665418

Informazioni principali

  • Corrente nominale 800A
  • Tipo dispositivo Rating Plug Rc
  • Compatibilità PR332-LSIRc, PR333-LSIG
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Applicazione Protezione interruttori
  • Materiale contatti CuAl e Cu
  • Conformità Direttiva RoHS II
  • Codice aggiuntivo T7-T7M-X1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RAT.PLUG RC IN800 PR332RC-3T7-T7M-X è un accessorio dedicato alla serie Tmax T, specificamente progettato per l'interfaccia con interruttori automatici a bassa tensione fino a 1600 A. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e da una costruzione robusta, che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. L'accessorio è compatibile con i dispositivi Tmax T7 e T7M, offrendo funzionalità avanzate di protezione e controllo grazie all'integrazione con le unità di sgancio elettroniche PR332. La presenza del trip unit PR332 permette una gestione precisa dei parametri elettrici, inclusa la registrazione degli eventi e la diagnostica avanzata, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Il prodotto si distingue per la facilità di installazione e il sistema di collegamento rapido, che semplifica le operazioni di cablaggio e riduce i tempi di montaggio. Inoltre, l'accessorio è progettato per garantire un'ottima integrazione meccanica ed elettrica con gli interruttori Tmax, mantenendo elevati standard di isolamento e protezione. Questa soluzione rappresenta un elemento essenziale per la realizzazione di quadri elettrici modulari e personalizzati, dove è richiesta alta affidabilità, compatibilità con sistemi di protezione avanzati e ottimizzazione degli spazi. In sintesi, RAT.PLUG RC IN800 PR332RC-3T7-T7M-X è un accessorio di alta qualità, pensato per migliorare le prestazioni e la sicurezza degli interruttori automatici della serie Tmax, con particolare attenzione alla tecnologia di sgancio elettronico e alla facilità d'uso in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG Rc In=800A FOR PR332-LSIRc - PR333-LSIG T7-T7M-X1 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Rating plug Rc In800A per interruttori Tmax T impianti elettrici