› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating Plug Rc In400A per interruttori Emax distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063889R1
Cod. Produttore 1SDA063889R1
Cod. EAN 8015644667368

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Rating Plug RC
  • Compatibilità: PR122-LSIRc, PR123-LSIG
  • Serie: Accessories for Emax
  • Norme: IEC
  • Protezione: Interruttore sezionatore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Rating plug RC IN400 PR122RC-3 E1-E è un componente elettrico progettato per l'integrazione con sganciatori elettronici a microprocessore SACE PR122. Questo rating plug è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, con una capacità nominale di corrente fino a 1250A, come indicato sulle immagini del prodotto. È dotato di contatti striscianti mobili che garantiscono un collegamento affidabile e sicuro. Il dispositivo supporta la selettività di zona, permettendo una gestione efficace e precisa delle protezioni elettriche. La morsettiera PR122/P associata offre 10+2 contatti di scambio aperto/chiuso, con la possibilità di 4+2 contatti con selettività di zona, facilitando così il controllo e la segnalazione dello stato del circuito. Questo rating plug è ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali dove è richiesta alta affidabilità e precisione nel monitoraggio e protezione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG Rc In=400A FOR PR122-LSIRc - PR123-LSIG E1-E3 IEC

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Rating Plug Rc In400A per interruttori Emax distribuzione elettrica