› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug-in 800A T7-T7M-X1 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063155R1
Cod. Produttore 1SDA063155R1
Cod. EAN 8015644656652

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Codice extra: EXT.C
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori Molded Case

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rating plug-in per interruttori automatici della serie Tmax T7, progettato per una corrente nominale di 800A. Questo accessorio consente un collegamento rapido e sicuro, garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con i circuiti di protezione Tmax T7, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design modulare e compatto permette un ingombro ridotto, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione della corrente fino a 800A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=800A T7-T7M-X1 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Rating plug-in 800A T7-T7M-X1 per quadri elettrici industriali