› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug-in 800A alta potenza per quadri elettrici industriali IEC UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058237R1
Cod. Produttore 1SDA058237R1
Cod. EAN 8015644605247

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Serie: Accessories for Emax
  • Standard IEC: E1-6IEC
  • Standard UL: E1-3UL
  • Tipo: Rating Plug In
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Codice prodotto: AB1SDA058237R1

Descrizione del prodotto

Il rating plug-in da 800A è un componente essenziale per sistemi elettrici ad alta potenza, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile all'interno di apparecchiature industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni e conformità agli standard internazionali IEC e UL. Questo accessorio è ideale per l'integrazione in quadri elettrici modulari, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura compatta permette un'efficiente gestione dello spazio, mentre la capacità di corrente nominale elevata lo rende adatto a impianti con richieste energetiche significative, assicurando protezione e continuità operativa. Descrizione del produttore: RATING PLUG In=800A E1-6IEC E1-3UL EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Rating plug-in 800A alta potenza per quadri elettrici industriali IEC UL