› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating Plug In 3200A T8 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074556R1
Cod. Produttore 1SDA074556R1
Cod. EAN 8015644785284

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Tipo: Rating Plug T8
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Protezione: Alta capacità di interruzione
  • Compatibilità: Plug-in per Tmax T8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA074556R1 è un componente di alta affidabilità della gamma SACE Tmax XT, progettato come accessorio per interruttori automatici modulari a bassa tensione. Si tratta di un "Rating Plug In" con capacità nominale di 3200A, indicato per applicazioni elettriche che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione efficace. Questa soluzione è pensata per integrarsi con i circuiti di protezione Tmax, offrendo una gestione ottimale delle correnti di corto circuito fino a 3200A, garantendo sicurezza e affidabilità nell’ambito della distribuzione elettrica industriale e civile. Il design modulare e la tecnologia plug-in consentono un’installazione semplice e veloce, assicurando versatilità e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche. Il prodotto si inserisce nella famiglia di accessori per Tmax T, caratterizzata da elevati standard qualitativi e conformità alle normative IEC 60947-2. Le caratteristiche principali includono una costruzione robusta, compatibilità con sistemi di protezione avanzati e la possibilità di utilizzo in ambienti con temperature da -25°C a +70°C senza perdita di prestazioni, come evidenziato nel catalogo tecnico SACE Tmax XT. In sintesi, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile, alta capacità di interruzione e facilità di integrazione con i sistemi di protezione modulari ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG NEW In=3200A T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Rating Plug In 3200A T8 per quadri elettrici industriali